ANA-18A+/610 光電比色計 角セル仕様 東京光電 75696067

光電比色計 角セル仕様

商品レビューを投稿する
62日以内出荷62日以内出荷とは
内容量1台注文コード75696067品番ANA-18A+/610
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。
軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。
100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。
濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。
別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。
主な仕向先・使用場所
高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定

用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度)電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191質量(g)750付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)フィルター板:610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする