曜日別特売

光ケーブル

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可32日以内出荷とは
内容量1本注文コード75696821品番ALPJ-TO-2RSM-2LC(0.5/0.5)XX/2LC(0.5/0.5)XX-65M-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

24心まで対応可能
各種LC、SC、その他コネクタ付き
コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。

オプションなしその他【線材】屋内用 丸型 2心長さ(m)65寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプA・B端子:LC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする