曜日別特売
K508-1 レンジ小皿 ナカヤ化学産業 75699849

レンジ小皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード75699849品番K508-1
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の小皿です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)99×99×20ホワイト容量(mL)75耐熱温度(℃)140質量(g/個)21.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする