ナカヤ化学産業
レンジ五寸皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699858
品番
K382-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の五寸皿です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
163×163×27
色
ホワイト
容量(mL)
290
質量(g)
69
耐熱温度(℃)
140