曜日別特売

ほのか 丸鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)ブラウン注文コード75700095品番K473-2
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の食器です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)130×130×65ブラウン容量(mL)460質量(g)60耐熱温度(℃)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする