ナカヤ化学産業
レンジ中丼亀甲
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
75700199
品番
K341-1
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の食器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
138×138×74
色
ブラック
容量(mL)
730
質量(g)
92
耐熱温度(℃)
140