ナカヤ化学産業
お料理小皿角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(48個)
注文コード
75700235
品番
K231-2
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
4枚セット。キッチンでは少量の下ごしらえに、リビングでは取皿や小鉢として活躍します。電子レンジあたため可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×36
色
ホワイト
容量(mL)
320
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
質量(g/個)
28.27