曜日別特売
K232-2 お料理小皿丸 ナカヤ化学産業 75700251

お料理小皿丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード75700251品番K232-2
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

4枚セット。キッチンでリビングで大活躍します。キッチンでは少量調理の下ごしらえに、リビングではビールのおつまみ入れに。

材質ポリプロピレン寸法(mm)130×130×36ホワイト容量(mL)270耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20質量(g/個)25.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする