曜日別特売
142642 接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケル ロックタイト 75700576

接着剤用 フレキシブルニードル PPF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)黄色注文コード75700576品番142642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

樹脂製なので嫌気性接着剤に対応
先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい
ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる

用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7580材質PP黄色外径(mm)0.91危険物の類別非危険物内径(mm)0.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする