曜日別特売
TR-NCL001 ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701518

 

TR-NCL001 ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701518
TR-NCL001 ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701518
TR-NCL001 ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701518
TR-NCL001 ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 75701518

ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75701518品番TR-NCL001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。
暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載
耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。

用途暗所での作業、読書など電球の種類LED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15質量(g)170インターフェイスUSB Type A (オス)点灯時間(時間)10充電時間80mバッテリー容量(mAh)550×2ブラック
注意
※商品の両側にUSB-A端子(オス)がありますが、片方の充電にて全体給電されますので、両方同時の充電はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75701518
2024-12-02
用途: 読書

明るくなく読書をするには照度不足。
暗所での作業に使うのはいいのかな。
自在に曲がるはすごくいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする