HIDISC
脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75702349
品番
HD-KLN710C
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
これ一台で防災水害アウトドアの備えに!FMラジオ内蔵 脱出ハンマー付き多機能ダイナモライト
電力(W)
懐中ライト(強1、弱0.5)、ランタン(強1、弱0.5、赤色1)
バッテリー容量(mAh)
モバイルバッテリー:2000
付属品
充電用microUSBケーブル
入力
microUSB:DC5V/1.2A
出力
USB:DC5V/2.1A
充電時間(時間)
約3
本体寸法(mm)
約70×273
質量(g)
約420
仕様
ワイドFMラジオ、ダイナモ発電