曜日別特売
6300023891 クレモナSロープ 200m巻 グリーンクロス 75703864

6300023891 クレモナSロープ 200m巻 グリーンクロス 75703864
6300023891 クレモナSロープ 200m巻 グリーンクロス 75703864

クレモナSロープ 200m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
太さ(Φmm)28
内容量1巻注文コード75703864品番6300023891
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。太さ(Φmm)28長さ(m)200材質ビニロン、エステルスパン混紡糸質量(kg)99.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする