- スコッティ フラワーパック2倍巻き 日本製紙クレシア 75704362

スコッティ フラワーパック2倍巻き

(11件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
タイプシングル
長さ(m)100
内容量1パック(12ロール)注文コード75704362品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

省スペースで、持ち運びに便利。

タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)100幅(mm)108種別芯あり材質パルプホワイトシリーズスコッティ香りくつろぎの花の香り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 店舗にて

いつも使用しているもので、長持ちしてつかい心地もよく、安心して購入できる。欲を言えば、もう少し価格が安いといいです。

2026-01-08
用途: 日用品補充
不動産業

いつも使っている製品で、コスパもよく気に入っています。

対象商品 : 75704448
2024-03-23
用途: トイレ
医療・福祉・介護関連業

3倍より2倍の方がエンボス加工が効いていて、私には好みである。ザラザラ感も好まない方は3倍巻きを勧める。

対象商品 : 75704448
2022-02-11
用途: トイレ
株式会社エネックス運輸・通信業

できるだけ交換の手間を避けるべくずっとこれを使っています。安い商品も試しましたが直接肌に触れるものなので結局これに落ち着きました。

対象商品 : 75704448
2022-01-22
用途: トイレ
サービス業

毎回届けて頂いて助かっています。現在販売停止ということで購入できませんが、再度購入可能になりますようにと願っています。同品質で価格帯が同じものを探すにも一苦労ですので・・・・使い慣れた安心感は大事です。

対象商品 : 75704448
2021-01-05
用途: トイレ
サービス業

リピートしています。厚みや柔らかさがとても良い。これからも質の良いものを使用し続けたいと思います。発送も迅速で助かっています。

対象商品 : 75704448
2020-09-17
用途: トイレ
サービス業

エンボス加工されていて使い易い。本当は臭いの無い物がベストなのですが、この種類でこの程度なら、許容範囲です。配達して頂いていつも助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 75704448
2020-08-18
用途: トイレ
サービス業

エンボス加工が効いていて、使用感はとても良い。臭いもきつくないので、普段は無臭を期待するけれど、これくらいならOKです。嵩張る重量の有るものを配達して頂けて助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする