NASTA(ナスタ)
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(2本)
1個
¥14,980
色
ブラック
シルバー
ステンカラー
ダークブロンズ
ブラック
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75704460
品番
KS-DA556ASPN-BK
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途
壁面直付用角支柱貫通用
材質
ポール・ブラケット/アルミニウム、アーム/アルミダイカスト(ADC12)
色
ブラック
仕上
ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装、アーム/アクリル焼付塗装
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
質量(kg/本)
1.5
注意
※取り付けの際は、アンカーM8、ワッシャー、ナット(各4個)をご使用ください。