1990962 木材仕上げ用ジグソーブレード LENOX(レノックス) 75704476

木材仕上げ用ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(5本)注文コード75704476品番1990962
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。
10山

用途硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数10タイプB450T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする