アルミ物干金物

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
色ブラック
内容量1個注文コード75704478品番KS-DA553AB-BK
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。

用途
壁面直付用
色
ブラック
材質
アルミダイカスト(ADC12)
寸法(mm)
550
全長(mm)
550
種類
壁付型
内容
1セット(2本)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
質量(kg/本)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105333
2018-02-05
用途: 自宅ベランダに設置

最もシンプルなカラーを選んだが、目立ち過ぎず安っぽくもなく満足。作業要領書が同梱されており、DIYでの取り付けに不安はありませんでした。

対象商品 : 88105333
2017-07-14
用途: 洗濯物を干す

取付簡単、干す角度を3段階で調整出来る。収納も上側と下側で選択できるのでスペースの有効活用が出来る。シルバー色は意外にも目立たないので良かった。割引時に購入すると、何処よりも安いと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 88105333
2018-05-05
用途: 物干し竿
電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は、材質・強度・使いやすさ文句なしの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする