曜日別特売
G1911【ワケあり】 ワンタッチテント トーエイライト 75705485

 

G1911【ワケあり】 ワンタッチテント トーエイライト 75705485
G1911【ワケあり】 ワンタッチテント トーエイライト 75705485

ワンタッチテント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
16
注文コード
75705485
品番
G1911【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,980¥36,980

高さ2段階調整 天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
16
型番
DMJ3524
高さ調整範囲(mm)
(2段階調整)頂点部2750・2850mm、垂幕部1920・2020mm
収納時寸法(cm)
21×23×145
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール脚25・20mm角
色
ブルー
寸法(m)
3.5×3.5
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
材質(天幕)
ポリエステル
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする