ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ハウステック
ハウステック キッチン吊戸棚(ソフトダンパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
900
色
ラスターホワイト(D1W)
注文コード
75705720
品番
PSY-90D1WT+TDANPA-2【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
11,980
バスケットに入れる
扉がゆっくり静かに閉まるソフトクローズ2個付き(2枚の扉に各1個取り付けます。)
吊戸棚の中に棚板が1枚ついており細かな収納が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
キャビネット:化粧パーティクルボード、扉:表面DAP光沢/パーティクルボード厚み15mm、取っ手:無し
幅(mm)
900
色
ラスターホワイト(D1W)
付属品
取付ビス、ビスキャップ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
500
奥行(mm)
375
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認ください。
※注文後の変更、返品は出来ませんのでご注意ください。
※企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配送不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※商品のみの価格になります。組立・設置はお客様での手配をお願い致します。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
※商品の引渡しは、車上渡し(トラックの荷台上での引き渡し)となります。
※荷台からの荷下ろしを含め、搬入・運搬作業はお客様ご自身でご対応いただきます。
※ドライバーによる荷下ろし、マンション等の階上運搬、ならびに物件内への搬入作業は承っておりません。
※荷台からの荷下ろしおよび搬入作業のため、納入当日は2名以上でのご待機・荷受けのご準備をお願いいたします。
※お受け取り時に、破損や不足等がないかご確認をお願いいたします。
※原則として、受領印をいただいた後の商品破損等につきましては、ご対応(交換・返品等)致しかねますのであらかじめご了承ください。
※受領印を押す前に、必ずドライバー立ち会いのもと商品をご確認ください。外箱にへこみや破損がある場合は、その場で中身もご確認ください。
※4トントラック以上のトラックが配送箇所まで通行可能か事前にご確認ください。
※道幅が狭くトラックが入れない場合はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※配送日当日は8時から17時の間、必ず送付先にて荷物を受け取れる状態でお待ちください。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、日中に必ず連絡が取れる電話番号のご登録をお願いいたします。
※なお、時間指定・深夜配送・土日祝日の配送は承っておりません。予めご了承ください。
※ご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご負担いただきます。予めご了承ください。
※持ち戻り費用・再配達費用・倉庫保管料等:52,800円(税込)~
※離島の他、一部配送の出来ない地域がございます。※吊戸棚を取り付ける際は必ず下地の木材の有る場所にビス止めしてください。
※キッチンを設置する前に、窓、ドア、梁の位置、寸法をご確認ください。
※床面は水平で平滑に、壁面は床に対し垂直で平滑に、またコーナー部は直角に仕上げてください。
※天井に照明器具や火災報知器があると、吊戸棚の取り付け高さや天井の高さ等によっては扉が開閉できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
※レンジフードに隣接設置する吊戸棚は必ず不燃タイプを使用してください。
※吊戸棚の取っ手は付きません。吊戸棚の扉が下に25mm下がった部分に手をかけて開けてください。
セクショナルキッチン の新着商品
ページ: 1/ 3
ワーテック 吊り棚セット
サカエ
税込
¥
38,478
~
¥
34,980
~
ステンレス吊戸棚(奥行300タイプ)
東製作所
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
ステンレス吊戸棚(奥行350タイプ)
東製作所
税込
¥
35,178
~
¥
31,980
~
流し台水栓セット
JEJアステージ
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
住設機器
キッチン
キッチン本体
セクショナルキッチン
戸棚
ハウステック キッチン吊戸棚(ソフトダンパー付) ハウステック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります
流し台
調理台
コンロ台
戸棚
水切り棚
関連キーワード
キッチン 吊戸棚
吊り戸棚
昇降式吊戸棚
キッチン 突っ張り棚
シェアする
マイページ