T52-01-040-L1200 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52 UNION(ユニオン) 75705745

 

T52-01-040-L1200 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52 UNION(ユニオン) 75705745
T52-01-040-L1200 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52 UNION(ユニオン) 75705745

【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ステンレス バイブレーション
ステンレス バイブレーション
ステンレス ミラー
ステンレス ヘアライン
ブラス ミラー
ユニウッド ブラウン+ステンレス 硫化イブシブラウン
寸法L(mm)1200
内容量1組注文コード75705745品番T52-01-040-L1200
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

内外1組

厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)ステンレス バイブレーション寸法L(mm)1200取手取手サービス分類オーダー・加工
注意
※ご注文の際、商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より扉厚を指定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする