曜日別特売
シャンパンゴールド(101862)【ワケあり】 マイクロキャストスプール 21CNQ36R Avail(アベイル) 75705948

マイクロキャストスプール 21CNQ36R

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
シャンパンゴールド
注文コード
75705948
品番
シャンパンゴールド(101862)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥11,980

シマノ 21カルカッタコンクエスト100/101用のマイクロキャストスプールです。
お好みに合わせてSVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に…
もしくは別売のマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に…お好みに合わせて選べます。
浅溝設計なのでフィネスな使い方に適しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シャンパンゴールド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31
材質
スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)
Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)
Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6
ベアリング内径(Φmm)
5
ベアリング外径(Φmm)
11
ベアリング幅(mm)
4
糸巻量
Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする