曜日別特売

デルタゴンビット SDS-MAX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は刃先径・全長など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃先径(Φmm)
10
全長(mm)
305
注文コード
75706018
品番
DLMAX100【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥1,780
販売価格(税別)アウトレット
¥3,598¥1,618

引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減)
真円に近い穴あけを実現
少ない刃先外径摩耗
位置決め性能が向上
穿孔速度アップ
デッキプレートを貫通

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃先径(Φmm)
10
全長(mm)
305
有効長(mm)
165
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
適合電動機
電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする