67714【ワケあり】 木製多用椀 無地 イシダ 75706036

木製多用椀 無地

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75706036
品番
67714【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,579¥1,298

ぬくもりがある天然素材の汁椀です。
お味噌汁やお吸い物の器として使いやすいです。
熱い汁物でも熱が伝わりにくい天然木に、漆塗装仕上げ。
漆自体には抗菌・殺菌効果があります。
※食洗機・電子レンジの使用はおさけください。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
天然木、漆塗装
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
80
質量(g)
120
食器洗浄機
不可
食器の種類
和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする