- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 圧力レンジ(Pa)
- 0~50
- 取付姿勢
- 垂直指定
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
- 材質
- 外装:ポリアミド
- 質量(g)
- 約110
- タイプ
- 露出端子形
- 口金
- ビニル管用
- 測定方式
- 差圧式
- 精度(%)
- (20℃において)±2.5FS
- 出力電流(mA)
- 2線式4~20DC
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
- 測定ガス
- 空気および非腐食性ガス(液体不可)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~50(ただし氷結しないこと)
- 耐振動(m/s2)
- 5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
- 極性
- 口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
- 温度特性
- (ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃
- 耐圧力(kPa)
- 計器本体:50
- 伝送方法
- 【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)
- 適合配管
- ビニル管またはゴム管(内径4)
- 電気信号
- 交換方式:可変インダクタンス
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 100(3軸方向各6回)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 90以下(ただし結露しないこと)