曜日別特売
32_N-SMA-50-1/11-_NE【ワケあり】 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ HUBER & SUHNER 75706298

同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75706298
品番
32_N-SMA-50-1/11-_NE【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980


Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927
アズワン品番
65-7539-64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする