曜日別特売
LGD3000LLE1【ワケあり】 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75706316

LGD3000LLE1【ワケあり】 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75706316
LGD3000LLE1【ワケあり】 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75706316

LED一体型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光源色・色温度など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
75706316
品番
LGD3000LLE1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)アウトレット
¥4,698¥3,798

埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。

用途
リビング、内玄関、廊下に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
7.4
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
配光:斜天井非対応
構造
高気密SB形
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.14
明るさ
100形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(lm)
685
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルドタイプ
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする