- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 圧力レンジ(kPa)
- 0.5~3
- 目盛
- 上限設定
- 精度
- ±0.15kPa
- 最高作動圧力差(Pa)
- 0.60k
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 受圧エレメント:ダイヤフラム
- 材質
- 外装:ポリアミド
- 質量(g)
- 約140
- 定格
- DC0.1A-30V
- 接点
- 単極常開密閉形
- 接点構成
- SPST(単極単投)、N.O.
- 口金
- ビニル管用
- 構造
- 接点:リードスイッチ
- 測定方式
- 差圧式
- 設定方式
- 圧力:目盛付ツマミによる設定
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
- 測定ガス
- 空気および非腐食性ガス(液体不可)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+50(ただし氷結しないこと)
- 取付姿勢
- 水平~垂直間(取付任意)
- 耐振動(m/s2)
- 5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)
- 極性
- 口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
- 耐圧力(kPa)
- 計器本体:100、受圧エレメント:20
- 最大開閉電流
- DC0.25A
- 取付ねじサイズ
- M4
- 適合配管
- ビニル管またはゴム管(内径4)
- 最大開閉電圧(V)
- DC100
- 電気的寿命
- 10万回以上
- 最大開閉電力(W)
- DC10
- 耐電圧(V)
- 端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 100(3軸方向各6回)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 90以下(ただし結露しないこと)
- 端子ねじサイズ
- M3.5、外径Φ8以下