曜日別特売
EA781-62【ワケあり】 下げ振り (マグネット付) エスコ 75706499

下げ振り (マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75706499
品番
EA781-62【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)アウトレット
¥3,230¥2,598

手巻き式
針はハンマーで叩けます。
工具なしで針交換ができます。
サビに強いステンレスバネをゼンマイドラムに採用しました。
ネオジム磁石で鉄部にもガッチリ付きます。
本体はエラストマー樹脂で保護されており衝撃に強い設計です。
巻取りハンドルは折りたたみ式なので邪魔になりません。
錘は別売です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
65-2217-86
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●糸長さ:10m●下げ振り:100~1000g●サイズ:125×100×45mm●糸材質:ナイロン●重量:185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする