MHB4-10-25-AC100V【ワケあり】 MHB4シリーズ 電動式ボールバルブ 2ポート弁 CKD 75706596

MHB4シリーズ 電動式ボールバルブ 2ポート弁

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
3/8
注文コード
75706596
品番
MHB4-10-25-AC100V【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥9,625¥7,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ポート数
2
ねじの種類
Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする