ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85C-BMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
減速比
150
注文コード
75706885
品番
TG-85C-BM-150-HA,24V【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,334
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
5,758
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格出力(W)
5.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
150
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
回転数(min
-1
[r.p.m])
29.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
365