高須産業
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ステンレスグレー
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(10メッシュ)
注文コード
75706998
品番
GFPT-100MD72【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
2,098
バスケットに入れる
スタイリッシュな角形フード
自然給気専用
外風対策品
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ステンレスグレー
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(10メッシュ)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
自然給気専用
材質
ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。