曜日別特売
B-12【ワケあり】 配管組立用治具 スーパーブリッジ 75707156

 

B-12【ワケあり】 配管組立用治具 スーパーブリッジ 75707156
B-12【ワケあり】 配管組立用治具 スーパーブリッジ 75707156
B-12【ワケあり】 配管組立用治具 スーパーブリッジ 75707156

配管組立用治具

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合品番
(蝶ボルト)12N、銅めっき仕上げ
注文コード
75707156
品番
B-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)アウトレット
¥79,980¥65,980

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!

材質/仕上
(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装
(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装
(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(ハンドル)ステンレス鋼/-
(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき
(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径D(mm)
242~319
寸法H(mm)
526
寸法W(mm)
436
寸法S(mm)
58
寸法B(mm)
144
寸法L(mm)
260
質量(kg)
8.8
適合品番
(蝶ボルト)12N、銅めっき仕上げ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※吊上げ運搬には使えません。危険です。
※蝶ボルトは、溶接の火花(スパット)が、付着しにくいよう銅めっきを施してありますが、
通常年2回ぐらいの割合で、交換してください。ねじ操作が、早くラクになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45551344
2017-05-02
用途: 配管仮固定用に使用致します。

使いやすいとの評判で、協力業者さんも使用しています。!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする