用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845コード長さ(m)5本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12