65021080【ワケあり】 DX三味胴桶 梨地老松 福井クラフト 75707217

DX三味胴桶 梨地老松

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ尺5
内容量1個注文コード75707217品番65021080【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,460販売価格(税込)¥6,532
販売価格(税別)アウトレット
¥9,198¥5,938

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
TKG品番
9-2143-0508
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
サイズ
尺5
間口W×奥行D×高さH(mm)
442×442×71
耐熱温度(℃)
60
注意
※洗浄機不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする