YVC-331 ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) 75709236

YVC-331 ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) 75709236
YVC-331 ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) 75709236
YVC-331 ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) 75709236
YVC-331 ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) 75709236
YVC-331 ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ) 75709236

ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75709236品番YVC-331
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。

インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75709236
2023-07-21
用途: 10人程度の会議に使用しています
製造業

スピーカーとマイクが一体型なので、パソコンとの接続がコード一つで完了し、音声は当方も相手方も聞き取り良好とのことで、職場で好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする