曜日別特売

真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード75713490品番VPRC-M6-8L-6J-S3
参考基準価格(税別)¥10,106販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)
・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))
・優れた耐摩耗性と高い耐久性
・ロボットの可搬力UPに貢献
・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上
・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0N

注意
※*1)適時ネジの緩みを確認し、必要に応じて増し締めをして下さい。
※*2)垂直吊上げでの吸着は、バッファ機構が正常に動作しない場合がありますので、お控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする