OSG(オーエスジー)
極小径 UVMドリル 5Dタイプ UVM-DRL-5D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.08
シャンク径(Φmm)
3.175
3
3.175
有効長(mm)
0.12
0.12
0.18
0.24
0.3
0.48
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75717521
品番
UVM-DRL-5D 0.02×3.175
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
3.175
刃先径(Φmm)
0.02
有効長(mm)
0.12
全長(mm)
38
コーティング
スムースコート