曜日別特売
WXL-LN-EBD R0.1×3×4 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー) 75724022

超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.1注文コード75724022品番WXL-LN-EBD R0.1×3×4
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径(Φmm)0.2シャンク径(Φmm)4材質超硬合金首下長(mm)3刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.16表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬エンドミル(ロングネック)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60552186
2023-10-19
用途: フライス加工

都合上仕方なくドライランで使用したのですが結構早くへたります。SUS304とS50Cで使用したのですが想定よりも本数が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする