DG-LN-EBM R1×10 超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM OSG(オーエスジー) 75726341

超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)1注文コード75726341品番DG-LN-EBM R1×10
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃先径(Φmm)2ボール半径(mm)1刃長(mm)3全長(mm)50シャンク径(Φmm)4材質超硬合金刃数4首径(mm)1.9刃径(Φmm)2表面処理DGコーティング首下長(mm)10コーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬ロングネックエンドミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする