WXL-LN-EMS 2×18 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー) 75729902

超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
75729902
品番
WXL-LN-EMS 2×18
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

全長(mm)
55
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
1.95
刃径(Φmm)
2
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
表面処理
WXLコーティング
首下長(mm)
18
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.015
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする