曜日別特売
TB1220H 電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド 75736236

電気・電子用シリコーン接着シール剤

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100g)注文コード75736236品番TB1220H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。
低分子シロキサンを低減しています。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。

用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。トラスコ品番784-5898タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.14LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536612
2024-04-17
用途: 作業時
製造業

とても良いです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

対象商品 : 39536612
2022-04-03
用途: 自動車の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車配線の補修に使用しました。色は透明です。使いやすく汎用性あります。

対象商品 : 75736236
2021-01-06
用途: 電子基盤の配線類の固定

思った以上に固くなり出来栄えは上々です、安もののバスコークとは全然違う代物です。

対象商品 : 75736236
2017-04-22
用途: 発生した熱を目的の部分に定常的に伝達させる目的に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

数年前からこの接着シール剤の250g品を使用していたが、量が多すぎ無駄であった、しかし今回この100g品は量目的にちょうど良く、助かっております。ありがとう。

1が参考にしています
対象商品 : 39536612
2019-04-22
用途: お風呂場の業務用デジタル温度計の封入剤として使用
スズキデンキ

透明なんて嘘っぱち!バリバリ乳白色!嘘を書くな!
お客さんに怒られたわ!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は掲載情報不備によりご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品現品ございますようでしたら、返品・交換対応させていただきますので、ご希望の際はお手数おかけしますが弊社問合せ窓口までお問合せ願います。

対象商品 : 39536612
2018-08-07
用途: 半導体温度センサー素子を直径5ミリの銅管に封入し温度センサーを作成するのに使用
Milistar

透明なので剤の塗布後も素子やリード線が見えて良いです。流動性も適度で、3本のリード線の接続部の間にも容易に浸透し硬化も適度に速く充填剤として良好です。また、素子の耐熱温度である150℃でも何ら変化なく、耐熱性(カタログ上200℃程度)も良好と思われます。ノズルが付いていますが、使用後はノズル内の残留剤を綺麗に除去しておかないと、次に使う時に詰まって厄介なことになるようです。結構沢山残るのでもったいないですが。1液で凝固するものなので、栓をしっかり締めておかないと固まってしまうことは想像できます(箱の注意書きにも書いてある)。当方では滅多に使わないので、どのくらいの期間持つか心配ですが、乾燥剤入りの容器にチューブごと入れておくと良いかなと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする