※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
嫌気性封着剤 中強度タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本(250g)
注文コード
75736297
品番
TB1324-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中強度です。
中粘度です。
用途
取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
容量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
650[650]
トラスコ品番
813-0548
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状