TB1521C-150 合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド 75736446

合成ゴム系接着剤 TB1521C

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(150g)注文コード75736446品番TB1521C-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高粘度着色タイプです。
肉盛り性良好です。
垂直面塗布可能です。

用途浸透性の高い素材用容量(mL)150質量(g)150トラスコ品番813-0547剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 接着力は強力、真っ黒
医療・福祉・介護関連業

接着面両面に薄く塗布し、5~10分ほど乾かしてから圧着するよう書いてあります。圧着後は比較的速やかに接着力が生じますが、40分ほどで最高値に達するそうです。確かに接着力は強力です。NBR(ニトリルゴム)同士の接着に使用しましが、試しに無理に剥がそうとするとNBRが裂けます。乾いても真っ黒のままなので、作業時には手袋が必須です。

対象商品 : 75736446
2025-03-29
用途: 接着力は強力、真っ黒
医療・福祉・介護関連業

接着面両面に薄く塗布し、5~10分ほど乾かしてから圧着するよう書いてあります。圧着後は比較的速やかに接着力が生じますが、40分ほどで最高値に達するそうです。確かに接着力は強力です。NBR(ニトリルゴム)同士の接着に使用しましが、試しに無理に剥がそうとするとNBRが裂けます。乾いても真っ黒のままなので、作業時には手袋が必須です。

対象商品 : 75736446
2022-09-03
用途: 木口テープ貼り
その他業種

ABS樹脂の木口テープを合板側面に貼り付けました。粘度があり液ダレなく側面でもしっかりくっつきました。使い捨て手袋で木口に塗り込むように使用。少し臭いが強いですがとても良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 75736446
2015-12-14
用途: ゴム、スポンジ等の接着

初期接着力がやや強いのでスポンジ程度なら乾燥するまで保持しなくてもいいです。
もう少し価格が安いとあちこちに使えるんですが・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする