※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
レール長さL(mm)
165
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
35(寸法差±0.1)
注文コード
75736683
品番
CRWUG80-165
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
42.5
寸法E1(mm)
22.5
寸法H(mm)
35(寸法差±0.1)
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
120
寸法M(mm)
M5
寸法N×P(mm)
2×40
寸法W(mm)
80(寸法差±0.1)
寸法W3(mm)
40
寸法W4(mm)
20
寸法W5(mm)
60
寸法W6(mm)
10
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
9.5
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
11
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
11
寸法t3(mm)
10.5
レール幅W(mm)
80(寸法差±0.1)
テーブル幅W(mm)
80(寸法差±0.1)
レール長さL(mm)
165
テーブル長さL(mm)
165
基本静定格荷重(N)
14100
基本動定格荷重(N)
9180
仕様
静定格モーメント/17.7
質量(kg)
3.34
種類
クロスローラーウェイ
形式
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット
最大ストローク(mm)
105
許容荷重(N)
4700
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。