寸法E(mm)27.5寸法E1(mm)10寸法E2(mm)35寸法H(mm)28(寸法差±0.1)寸法L(mm)155寸法L1(mm)135寸法L2(mm)85寸法M(mm)M4寸法N×P(mm)4×25寸法W(mm)60(寸法差±0.1)寸法W3(mm)25寸法W4(mm)12.5寸法W5(mm)40寸法W6(mm)10寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7.5寸法h1(mm)4.5寸法h2(mm)9.5寸法t1(mm)10.5寸法t2(mm)8寸法t3(mm)9レール幅W(mm)60(寸法差±0.1)テーブル幅W(mm)60(寸法差±0.1)レール長さL(mm)155テーブル長さL(mm)155基本静定格荷重(N)11000基本動定格荷重(N)6440仕様静定格モーメント/44.2質量(kg)1.86種類クロスローラーウェイ形式ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット最大ストローク(mm)90許容荷重(N)3660