曜日別特売
CRWUG60-105 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWUG60-105 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736744
CRWUG60-105 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736744
CRWUG60-105 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736744
CRWUG60-105 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736744

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レール長さL(mm)105寸法L(mm)105寸法H(mm)28(寸法差±0.1)注文コード75736744品番CRWUG60-105
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法E(mm)27.5寸法E1(mm)10寸法H(mm)28(寸法差±0.1)寸法L(mm)105寸法L1(mm)85寸法M(mm)M4寸法N×P(mm)2×25寸法W(mm)60(寸法差±0.1)寸法W3(mm)25寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)40寸法W6(mm)10寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7.5寸法h1(mm)4.5寸法h2(mm)9.5寸法t1(mm)10.5寸法t2(mm)8寸法t3(mm)9レール幅W(mm)60(寸法差±0.1)テーブル幅W(mm)60(寸法差±0.1)レール長さL(mm)105テーブル長さL(mm)105基本静定格荷重(N)7310基本動定格荷重(N)4700仕様静定格モーメント/70.7質量(kg)1.28種類クロスローラーウェイ形式ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット最大ストローク(mm)60許容荷重(N)2440
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする