曜日別特売
CRWUG40-50 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWUG40-50 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736787
CRWUG40-50 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736787
CRWUG40-50 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736787
CRWUG40-50 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736787

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個レール長さL(mm)50寸法L(mm)50寸法H(mm)21(寸法差±0.1)注文コード75736787品番CRWUG40-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法E(mm)17.5寸法E1(mm)5寸法H(mm)21(寸法差±0.1)寸法L(mm)50寸法L1(mm)40寸法M(mm)M3寸法N×P(mm)1×15寸法W(mm)40(寸法差±0.1)寸法W3(mm)15寸法W4(mm)12.5寸法W5(mm)30寸法W6(mm)5寸法d1(mm)3.5寸法d2(mm)6寸法h1(mm)3.2寸法h2(mm)6寸法t1(mm)7寸法t2(mm)8寸法t3(mm)5.5レール幅W(mm)40(寸法差±0.1)テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1)レール長さL(mm)50テーブル長さL(mm)50基本静定格荷重(N)2440基本動定格荷重(N)2000仕様静定格モーメント/145質量(kg)0.3種類クロスローラーウェイ形式ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット最大ストローク(mm)30許容荷重(N)813
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする