曜日別特売
CRWU80-205R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU80-205R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736902
CRWU80-205R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736902
CRWU80-205R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736902
CRWU80-205R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736902

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レール長さL(mm)205寸法L(mm)205寸法H(mm)24(寸法差±0.1)注文コード75736902品番CRWU80-205R
参考基準価格(税別)¥87,100販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
寸法D(mm)5(寸法差0~+0.020)寸法E(mm)42.5寸法E1(mm)22.5寸法E6(mm)15寸法H(mm)24(寸法差±0.1)寸法H1(mm)24寸法L(mm)205寸法L6(mm)175寸法M(mm)M5寸法M1(mm)M5寸法N1×P1(mm)4×40寸法N×P(mm)3×40寸法W(mm)80(寸法差±0.1)寸法W1(mm)38寸法W2(mm)21寸法W3(mm)40寸法W4(mm)20寸法W5(mm)27寸法W6(mm)26.5寸法t1(mm)13寸法t2(mm)11テーブル幅W(mm)80(寸法差±0.1)レール幅W1(mm)38レール長さL(mm)205テーブル長さL(mm)205テーブル高さH1(mm)24基本静定格荷重(N)21200基本動定格荷重(N)12500仕様静定格モーメント/423質量(kg)2.9種類クロスローラーウェイ形式クロスローラーウェイユニット最大ストローク(mm)135許容荷重(N)7050
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする