※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
レール長さL(mm)
165
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
24(寸法差±0.1)
注文コード
75736927
品番
CRWU80-165R
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5(寸法差0~+0.020)
寸法E(mm)
42.5
寸法E1(mm)
22.5
寸法E6(mm)
15
寸法H(mm)
24(寸法差±0.1)
寸法H1(mm)
24
寸法L(mm)
165
寸法L6(mm)
135
寸法M(mm)
M5
寸法M1(mm)
M5
寸法N1×P1(mm)
3×40
寸法N×P(mm)
2×40
寸法W(mm)
80(寸法差±0.1)
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
21
寸法W3(mm)
40
寸法W4(mm)
20
寸法W5(mm)
27
寸法W6(mm)
26.5
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
11
テーブル幅W(mm)
80(寸法差±0.1)
レール幅W1(mm)
38
レール長さL(mm)
165
テーブル長さL(mm)
165
テーブル高さH1(mm)
24
基本静定格荷重(N)
16500
基本動定格荷重(N)
10300
仕様
静定格モーメント/329
質量(kg)
2.3
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)
105
許容荷重(N)
5480
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。