曜日別特売
CRWU60-80R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU60-80R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736963
CRWU60-80R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736963
CRWU60-80R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736963
CRWU60-80R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736963

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レール長さL(mm)80寸法L(mm)80寸法H(mm)18.5(寸法差±0.1)注文コード75736963品番CRWU60-80R
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法D(mm)4(寸法差0~+0.020)寸法E(mm)27.5寸法E1(mm)15寸法E6(mm)10寸法H(mm)18.5(寸法差±0.1)寸法H1(mm)18.5寸法L(mm)80寸法L6(mm)60寸法M(mm)M4寸法M1(mm)M4寸法N1×P1(mm)2×25寸法N×P(mm)1×25寸法W(mm)50(寸法差±0.1)寸法W1(mm)26.6寸法W2(mm)16.7寸法W3(mm)25寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)17寸法W6(mm)21.5寸法t1(mm)10.5寸法t2(mm)8テーブル幅W(mm)60(寸法差±0.1)レール幅W1(mm)26.6レール長さL(mm)80テーブル長さL(mm)80テーブル高さH1(mm)18.5基本静定格荷重(N)6090基本動定格荷重(N)4050仕様静定格モーメント/85.3質量(kg)0.66種類クロスローラーウェイ形式クロスローラーウェイユニット最大ストローク(mm)45許容荷重(N)2030
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする