曜日別特売
CRWU60-130R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU60-130R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737067
CRWU60-130R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737067
CRWU60-130R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737067
CRWU60-130R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737067

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レール長さL(mm)130寸法L(mm)130寸法H(mm)18.5(寸法差±0.1)注文コード75737067品番CRWU60-130R
参考基準価格(税別)¥65,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
寸法D(mm)4(寸法差0~+0.020)寸法E(mm)27.5寸法E1(mm)15寸法E6(mm)10寸法H(mm)18.5(寸法差±0.1)寸法H1(mm)18.5寸法L(mm)130寸法L6(mm)110寸法M(mm)M4寸法M1(mm)M4寸法N1×P1(mm)4×25寸法N×P(mm)3×25寸法W(mm)50(寸法差±0.1)寸法W1(mm)26.6寸法W2(mm)16.7寸法W3(mm)25寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)17寸法W6(mm)21.5寸法t1(mm)10.5寸法t2(mm)8テーブル幅W(mm)60(寸法差±0.1)レール幅W1(mm)26.6レール長さL(mm)130テーブル長さL(mm)130テーブル高さH1(mm)18.5基本静定格荷重(N)9750基本動定格荷重(N)5860仕様静定格モーメント/137質量(kg)1.1種類クロスローラーウェイ形式クロスローラーウェイユニット最大ストローク(mm)75許容荷重(N)3250
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする